11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最小温度感度 = 50℃最大温度感度 = 100℃温度レベルの数 = 11ラベル/プロダクト = 10向き = 縦可逆性 = Yラベル長さ = 51mmラベルの幅 = 18mm11レベル縦型温度計温度ストリップ. 11レベル温度計 これらの温度インジケータラベルは接着式で、現在の温度を表示します。 これらの製品は、過熱の発生を確実に予防するメンテナンス点検に最適です。 最上部の赤色の部分に温度が表示されます。. 接着式 読み取りやすい 2~3分で正確に読み取り 50ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 51 mm (高)、18 mm (幅) 精度: +/-1 ℃ 粘着剤付き - ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 10個入りパック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,988 税込4,387
当日出荷

仕様スイッチング周波数 = 100 Hz長さ = 15mm幅 = 1.5mm深さ = 0.6mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +55℃寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
1袋(5個)
3,850 税込4,235
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
22,950 税込25,245
翌々日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Pack of 5 twisted pairs. 1m of PTFE Insulated Cable. Temp. range -50 to +200℃. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

仕様熱電対タイプ = T最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSタイプT熱電対、先端溶接. 5つのツイストペア入りパックで、 PTFE絶縁ケーブルは長さが1 mです。 使用温度範囲は-50~+200 ℃となっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,300 税込4,730
6日以内出荷

仕様最小温度感度 = 160℃最大温度感度 = 199℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,940 税込4,334
6日以内出荷

仕様最小温度感度 = 116℃最大温度感度 = 154℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,930 税込4,323
5日以内出荷

仕様最小温度感度 = 116℃最大温度感度 = 132℃温度レベルの数 = 4向き = サークル可逆性 = なしラベル長さ = 11mmラベルの幅 = 4mm4レベルマイクロストリップ. マイクロエレクトロニクスのあらゆる温度検出用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,650 税込4,015
6日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,430 税込4,873
7日以内出荷

仕様最小温度感度 = 204℃最大温度感度 = 260℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります