基板用センサ :「CD ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様電源電圧 = 10 → 80 V dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子リセット方法 = 電気仕様桁の数 = 6取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け最大カウント周波数 = 30Hz深さ = 36.5mmRS Proデジタルインパルスカウンタ. RS Proデジタルインパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適しています。 このカウンタは、見やすい大型ディスプレイを採用しているため、あらゆるカウンタ用途に最適です。. ; 6桁LCDディスプレイ ; 小型サイズ: 24 x 48 mm ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 内蔵不揮発性メモリ(EEPROM)で優れた信頼性を実現 ; 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 → 48 V ac/dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子リセット方法 = 電気仕様桁の数 = 6取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け最大カウント周波数 = 10Hzカットアウト高さ = 24mmRS Proデジタルインパルスカウンタ. RS Proデジタルインパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適しています。 このカウンタは、見やすい大型ディスプレイを採用しているため、あらゆるカウンタ用途に最適です。. ; 6桁LCDディスプレイ ; 小型サイズ: 24 x 48 mm ; パネル取り付け ; 幅広い範囲の供給電圧 ; リモートリセット ; 内蔵不揮発性メモリ(EEPROM)で優れた信頼性を実現 ; 低電力消費
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 9 → 30 V dcカウントモード = 時間 , 分 , 秒ディスプレイのタイプ = LCD入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子リセット方法 = 自動、手動、リセットなし桁の数 = 7取り付けタイプ = 埋込型, パネル取り付け出力/インタフェース = MOSFETカウント方向 = アップ桁の高さ = 6.5 mmバックライト = あり最大カウント周波数 = 40Hzカットアウトサイズ = 44.8 x 22 mm48 x 24 mmデジタルアワーメータ / カウンタ. RS Proデジタルアワーメータ / カウンタは、1つのユニットで使用時間の計測とカウンタの両方の用途に適合します。 これらの小型サイズのアワーメータ / カウンタは、見やすい7桁LCDディスプレイ付きで、パネル取り付けに適しています。. ; 7桁(高さ6.5 mm) LCDディスプレイ ; フロントパネルに2個のキー ; 緑色のバックライト ; パネル取り付け ; リレー又はMOSFET出力(モデルに依存) ; アワーメータの範囲: 1秒 → 9999999時間 ; カウンタ範囲: 1 → 9999999 ; IP30 (ハウジング)、IP40 (前方)、IP20 (端子)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,430
税込¥10,373
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。