仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト高さ = 96mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥6,968
税込¥7,665
当日出荷
RS Pro の低容量負荷セルバランス RS Pro では、 RS Pro の高精度電子バランスセンサを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この電子バランスロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度、低容量であるため、小売や価格設定などの小型プラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期使用時でも高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルは、 0.2 KG 以上の低負荷容量です ~ 3 KG は、小型で精密なはかりに最適です 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。低容量タイプの負荷セルと力センサは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり バランス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 0.6 kg, 3kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 33mm奥行き = 10mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = C3 精度クラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 230 V acカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = スクリュークランプリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = 双方向桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト幅 = 48mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
RS Pro せん断ビームロード RS Pro では RS Pro せん断ビームロードセルを導入しています。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。このせん断ビーム負荷セルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、バギング機械、ベルトスケール、計量及び測定、コンベアシステムなど幅広い用途に最適です。過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 このロードセルには、 KG 定格のすばらしい範囲があります 適合負荷容量: 500 KG → 3000 KG さまざまなニーズ 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.03% R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。せん断タイプの負荷セルと力センサは特別に設計されています 高精度用途やその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な場合は、で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとトラックの重量 プラットフォームの拡張 フロアスケール 産業用計量システム タンクと Vessel の計量 充填システム バギング機械 ベルトスケール コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 250kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm奥行き = 20mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 120 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
RS Pro 高精度センサシングルポイント負荷 RS Pro では、 RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。RS Pro は、このシングルポイント負荷セルを使用して、低コスト計量プラットフォームに直接実装できるように設計しています。このロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度であるため、小売価格などのプラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期間使用しても高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルには、 15 種類の負荷容量があります KG ~ 200 KG は、さまざまな高精度のデータを得るのに最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.017 % R.O です 最大励磁: 15 V dc 負荷セルの出力に対する温度影響は 0.0015% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。高精度のシングルポイントタイプ負荷セルは、長期使用などにおいても高精度・高精度の用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 30kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 40mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 150 x 25 x 40 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 圧縮及びテンションロードセル RS Pro では RS Pro の圧縮 / テンションロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro の設計 Ability で、圧縮力と引張力をどちらも測定します。このロードセルは、溶接されたステンレススチール製の頑丈な構造で最高の精度を実現する小型ロードセルとして設計されており、オフ軸負荷の影響を排除又は最小限に抑えることができます。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります KG 1 ~ 500 KG は、さまざまな用途に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 修正許可を使用すると、このセルを完全に溶接できます 水中用途向け 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮セルとテンションロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張力/負荷測定レンジ = 50kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 25.4mm奥行き = 37mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 25.4 x 37 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
RS Pro の高精度プラットフォームロードセルアルミ RS Pro では RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しました。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。この精密負荷セルは、 RS Pro がアルミパラレルビームを使用して設計した製品です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度であるため、小売店や価格設定などの幅広い用途で、長期間使用しても信頼性の高い高精度の測定を実現する最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、 60 種類の負荷容量があります KG → 1200 KG は、さまざまな高精度の製品に最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルは、を確実にするためにアルミニウム合金で作られています 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。精密プラットフォームロードセルは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 60mm奥行き = 64mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 174 x 60 x 64 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RS Pro 曲げビーム負荷セル RS Pro では RS Pro 曲げビーム負荷セルを発売します。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この曲げ加工タイプのロードセルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、計量機や包装機など幅広い用途に最適で、過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 この曲げビーム負荷セルには、多様な製品が用意されています KG 定格負荷容量は、 5 KG ~ 500 KG です 多様なニーズに対応します 低プロファイルのため、小型負荷セルにはかかりません 職場では、部屋が広すぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます この曲げビーム負荷セルはステンレススチール製です 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。ビームタイプのロードセルと力センサは特別に設計されています 低プロファイルのプラットフォームスケールやその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な用途で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとサイロのスケール タンクの計量 計量 / 包装機械 機械式スケールの変換 海洋スケール ハイブリッドスケール タンクの充填レベルの点検 ベンドビームロードセルの動作 測定中、重量は荷重セルの金属ばね要素に作用し、弾性変形を引き起こします。この歪み(正又は負)は、スプリングエレメントに取り付けられた歪ゲージによって電気信号に変換されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1000kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 31.8mm奥行き = 31.8mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = OIMLC3 NTEP5000 クラス III マルチセル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
RS Pro 圧縮ロードセル RS Pro では RS Pro 圧縮ロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro が設計したもので、スペースが限られたシステムに適合 Ability です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度で、 5 → 200 kg の荷重を信頼性が高く、非常に精密に測定するのに最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります 5 KG から 200 KG までの間、さまざまなタイプのお客様に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮ロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 20kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 20mm奥行き = 12mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃許容差 = C3 精度クラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
RS Pro 合金スチール S ビーム負荷 RS Pro では、鮮明な S ビーム負荷合金スチール製で、過酷な産業用途でも丈夫で信頼性の高いロードセルを実現しています。この S ビーム負荷セルは、張力及び圧縮のテストや双方向テスト用途向けに RS Pro によって特別に設計されています。さまざまな測定用途に最適な工具となっています。 特長と利点 S ビーム負荷セルの定格容量は、 5/100/150/200/300/500/750/1000 KG です つまり、多様な負荷をカバーします 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です C3 の精度クラスは機械構造で広く使われています ロードセルは、に正確に指定された要件に準拠しています の品質にとって重要な多数の要素 測定結果 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です ロードセルは、ニッケルめっき合金スチール製です 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで S ビームセルを意味します 防塵 S ビーム負荷セルは、設置が簡単で、安定しており、高い信頼性を誇ります 非直線性 - 0.03 % R.O 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。S タイプロードセルは、圧縮及び張力用途向けに特別に設計されており、次のようなさまざまな産業で使用されています。 ホッパーはかり クレーンばかり テンション制御 機械テスト バッチングシステム ブレンディングシステムとミキシングシステム ベルトスケール プロセス計量アプリケーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張力/負荷測定レンジ = 300kgIP保護等級 = IP66材質 = 合金スチールmm幅 = 80mm奥行き = 18mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = C3 精度クラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製 S ビームロードセル RS Pro では、鮮明な S ビーム負荷ステンレススチール製で、過酷な産業用途でも丈夫で信頼性の高いロードセルを実現しています。この S ビーム負荷セルは、張力及び圧縮のテストや双方向テスト用途向けに RS Pro によって特別に設計されています。さまざまな測定用途に最適な工具となっています。 特長と利点 S ビーム負荷セルの定格容量は、 5/50/100/150/200/300/500KG です 多様な負荷に対応します 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です C3 の精度クラスは機械構造で広く使われています ロードセルは、に正確に指定された要件に準拠しています の品質にとって重要な多数の要素 測定結果 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です ロードセルは、ステンレススチール製で、ニッケルめっきが施されています 丈夫で Durable な製品です IP68 保護クラスは、 S ビームセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します S ビーム負荷セルは、設置が簡単で、安定しており、高い信頼性を誇ります 非直線性 - 0.02 % 、 R.O 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。S タイプロードセルは、圧縮及び張力用途向けに特別に設計されており、次のようなさまざまな産業で使用されています。 ホッパーはかり クレーンばかり テンション制御 機械テスト バッチングシステム ブレンディングシステムとミキシングシステム ベルトスケール プロセス計量アプリケーション RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 54mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60 ℃許容差 = C3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = 双方向桁の高さ = 8 mm、10.8 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99最大使用温度 = +50℃GOST-R及びCE認定. 72 x 72プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 72 x 72 mmの取り付けで、設置の点からも機能の点からもひじょうに汎用性の高い製品です。. 主な特長: 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 手動と自動のリセットオプション. 次のような分野の用途に適合: ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。