1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1m基準合致 = RoHS対応タイプKプローブ及びKNE端子ヘッドアセンブリは、プロセス接続済み. 150、250、500 mmタイプを用意 6 mmステンレス鋼製シース 絶縁先端ジャンクション アルミ製IP67端子ヘッド 1/2インチBSP(P)プロセス接続 ねじリードによりチェーンを保持 端子ブロック付き M20ケーブルグランドからケーブルエントリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,350 税込22,385
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります