基板用センサ :「led表示器」の検索結果
関連キーワード
仕様センサーのスタイル = バレル形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.05 → 7 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 30V光学技術 = フォトトランジスタライトソース = LED , 赤色ライトIP評価 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = =0.5 msハウジング材質 = ニッケルめっき黄銅、PC取り付けタイプ = フランジ取り付けブラケット. M18バレル光電センサ. 拡散(直接検出)型、回帰反射型、透過型を選択できるねじ山付き光電バレルセンサの経済的なシリーズです。これらのコンパクト(本体長さ60.5 mm)光電センサは、IP67等級の密閉ニッケルめっき黄銅ボディに収められ、CE認定を取得しており、ほとんどあらゆる産業用途に適合します。. 主要ブランドのM18光電センサのコスト効果の高い代替品 2色LED状態表示 拡散検出センサの感度を調整可能 位置合わせを支援する可視赤色光線 回帰反射型センサはリフレクタ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,290
税込¥17,919
7日以内出荷
仕様本体形状 = バレル形スレッドサイズ = M12×1出力タイプ = NPN検出範囲 = 2 mmターミナルタイプ = ワイヤリード電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 44mm最大DC電圧 = 30V取り付けタイプ = 埋込型スイッチング電流 = 200 mAハウジング材質 = 黄銅、ニッケルめっき基準適合 = cULus認定, EN 60947-5-2, RoHS対応, UL標準製品. RS Pro誘導型センサは、正確な検知、長期に渡る信頼性、高い精度を特長としています。 これらのセンサは、完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。. 特長と利点. IP67ニッケル黄銅ハウジング、PBT検出面付き 組み込み可能 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ 過負荷保護 EN60947-5-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。