基板用センサ :「反射 センサ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3Z-B Series
アズワン品番65-7299-85
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
E3ZM-B再帰反射型センサ。新世代のE3ZM-Bセンサは、ますます透明度が増し、形状も多様化しているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルの信頼できる安定した検出を可能にします。取り付けが簡単: 反射板を一度設定するだけで、あらゆる種類のPETボトルを検出できます。 困難な環境でも、安定した信頼性の高い検出 高品位IP69K SUSハウジング 食品業界の
仕様●アクセサリタイプ:反射
アズワン品番65-7299-75
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
仕様●アクセサリタイプ:反射
アズワン品番65-7265-43
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E39 Series
アズワン品番65-7285-18
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ
アズワン品番65-7316-40
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2m
アズワン品番65-7285-05
1個
¥649
税込¥714
欠品中
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。