2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sensym SCXシリーズ. 高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±1 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 空圧流体アナログ出力 = 0→ 18 mV応答時間 = 100 μs電源電圧 = 20 V dc材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
1,598,000 税込1,757,800
5日以内出荷

Sensym SCXシリーズ. 高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi許容差 = ±1 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 空圧流体アナログ出力 = 0→ 100 mV応答時間 = 100 μs電源電圧 = 20 V dc材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
2,598,000 税込2,857,800
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります