1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.4 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0.5 → 4.5 V応答時間 = 1 ms電流 Max = 10 mA電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります