絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • RS PRO(574)
  • 共和電業(KYOWA)(45)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • honeywell(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • 日本電産(7)
  • SENSIRION(6)
  • ユーアールディ(5)
  • センセカ(旧デルタオーム)(4)
  • NXP(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
  • TDK(1)
  • 三菱電機(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 500 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 500

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様パルス/回転 = 500エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 25 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 90 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 33 rpm 1/120 HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 33 rpm 1/120 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力スピード = 33 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 392 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 280 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 180 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 140 rpm 1/30 HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 140 rpm 1/30 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 140 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 98 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 22 rpm 1/200 HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 22 rpm 1/200 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 22 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 280 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様出力スピード = 100 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 90 mNm軸径 = 3mm幅 = 16 (Dia.)mm深さ = 48mm寸法 = 16 (直径) x 48 mm許容電流値 = 400 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子MG16Bシリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用のギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子MG16BシリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 100 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 100

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    仕様パルス/回転 = 100エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 100 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 100

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様パルス/回転 = 100エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 V dc全体の高さ = 24mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +50℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE12D. Φ 12 mm、2相矩形波形の出力 100 → 300 P/Rに対応 低トルク、低慣性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 300 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 300

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    仕様パルス/回転 = 300エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 準正弦波電源電圧 = 5 V全体の高さ = 18mm最低動作温度 = -10℃最大使用温度 = +50℃スイッチング周波数 = 3 kHz回転式エンコーダ、RE12. Φ 12 mmは最大300 P/Rに対応 ボールベアリング構造 低トルク、低慣性RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ