6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 140 rpm 1/30 HG37シリーズ
RoHS
仕様出力スピード = 140 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 98 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
RoHS
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 90 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
RoHS
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 180 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
RoHS
仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
RoHS
仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 280 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 22 rpm 1/200 HG37シリーズ
RoHS
仕様出力スピード = 22 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります