基板用センサ :「NIDEC」の検索結果
関連キーワード
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 90 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 180 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様出力スピード = 140 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 98 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様パルス/回転 = 300エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 V dc全体の高さ = 24mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +50℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE12D. Φ 12 mm、2相矩形波形の出力 100 → 300 P/Rに対応 低トルク、低慣性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様パルス/回転 = 100エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
仕様パルス/回転 = 100エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 V dc全体の高さ = 24mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +50℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE12D. Φ 12 mm、2相矩形波形の出力 100 → 300 P/Rに対応 低トルク、低慣性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様パルス/回転 = 500エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 25 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様出力スピード = 22 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。