絞り込み
ブランド
- センセカ(旧デルタオーム)
- RS PRO(577)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- honeywell(14)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- SENSIRION(7)
- 日本電産(7)
- ユーアールディ(5)
- NXP(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- omron(オムロン)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- TDK(1)
- 三菱電機(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度
センセカ(旧デルタオーム)¥279,800~税込¥307,780~1台47日以内出荷HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
温湿度トランスミッタ
センセカ(旧デルタオーム)¥159,800~税込¥175,780~1台47日以内出荷HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。用途室内の温湿度等の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RHセンサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
気温計
センセカ(旧デルタオーム)¥61,980税込¥68,1781台47日以内出荷HD9008.T7SはRS485Modbus-RTUで測定温度値を出力します。用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号RS485 Modbus-RTURoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC5~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
気温計
センセカ(旧デルタオーム)¥57,980税込¥63,7781台47日以内出荷HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)