基板用センサ :「風速センサー」の検索結果
関連キーワード
HD29□□シリーズのトランスミッタは様々な用途の風速の制御に使用します。
アナログ出力は4~20mA、風速測定範囲、応答速度(Fast/Slow)はユーザーにて選択設定が可能です。
用途空調、換気における風速の制御用途等
測定範囲0.05~1.00m/s、0.1~2.0m/s、0.2~10.0m/s、0.2~20.0m/s(測定範囲はディップスイッチで選択可)
外形寸法(mm)80×84×44(プローブを除く)
出力4~20mA(RL<500Ω)
測定項目風速
保護等級電子回路部:IP67
応答時間(秒)Fast:0.2/Slow:2.0(ジャンパー選択可能)
動作環境腐食性のない空気、RH<80%
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC18~40VまたはAC12~24V±10%
温度補正(℃)0~80
動作温度範囲(℃)-10~80(プローブ)/0~60(電子回路)
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。