1,609件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = T最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSタイプT熱電対、先端溶接. 5つのツイストペア入りパックで、 PTFE絶縁ケーブルは長さが1 mです。 使用温度範囲は-50~+200 ℃となっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 3mmK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1000℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECType K Thermocouple, St. Steel 300mm Probe, Mineral Insulated. 1m of PTFE insulated lead with M8 threaded connection to the thermocouple and stainless steel sheath. 316 stainless steel probe, 3mm. Temp. range 0 to +1000℃. Gland available 1/8 BSP, see stock no. 158-610 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1.6mmプローブ材質 = コンスタンタン、銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1.5mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = BSType T Thermocouple, Stainless Steel 100mm Hypodermic Probe. Can be steam sterilised 1.5m of PTFE cable Temperature range -75 → +250 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール応答時間 = 高速基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Non-oxidising hot junction tip. 2m, Glass Fibre Insulated Temp. range -50 to +400℃. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能 幅(mm)96 シリーズER 最大電流(A)3 リセット方式(ボタン)あり 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 取付方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コンジット口サイズM20×3 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)24 ケーブルのエントリ数3 最大ロープスパン(m)80 通常時の構成NO/2NC 極の設定3P
1個
39,980 税込43,978
欠品中

仕様VDE、UL、CSA、SEV. ベース(図示)は別売. LYシリーズ. コイルとコンタクト間の耐電圧2000 V 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリヤ DINタイプ用のリレークリップは別売 サイズ48×48mm 使用温度範囲(℃)最大+55 シリーズE5CC 電源電圧(V)AC100→240 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42.4×28×41.5 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)AgCdO 動作温度(℃)最低-10 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式リレー コイルと接点間の耐電圧(kV)12 スイッチング電圧(V)AC110、DC24 出力数1
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入 ソフトウェアバージョン4
1個
特価
4,668 税込5,135
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ 周波数(Hz)(スイッチング)500 保護構造IP67 シリーズE3S 出力PNP 検出方式ThroughBeam(Fork) センサーフォーク形 光源赤外線LED 応答時間1ms 材質(ハウジング)Metal 検出範囲(mm)30 光学方式フォトトランジスタ 動作温度範囲(℃)-25 → +55 最大電流(mA)100 電気的接続Pre-Wired Cable 最大DC電圧(V)24
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SICKWL34-R240
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SENSIRIONSHT31-DIS-B
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

SENSIRIONSHT31-ARP-B
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷

SENSIRIONSHT25
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

SENSIRIONSHT21S
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

SENSIRIONSHT21
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

SENSIRIONSDP610-125PA
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中

1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SENSIRIONSDP1000-L05
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SENSIRIONSDP1000-L
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

SENSIRIONLG01-2000A005
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SENSIRIONASP1400
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
欠品中

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
859 税込945
7日以内出荷

honeywell26PCDFA6G
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

honeywell26PCDFA6D
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

honeywell26PCCFA6G
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

honeywell26PCBFA6D
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

honeywell26PCAFA6G
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

honeywell24PCGFM6G
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

honeywell24PCFFM6G
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

honeywell24PCFFA6D
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

honeywell24PCCFA6G
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

honeywell24PCBFA6G
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります