1,610件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーアールディ一般計測用・汎用型
巻数1000±2ターン 貫通穴径(Φmm)24
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

シングルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 170適合ストラットプロファイル = タイプ1適合円管サイズ = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm材料 = 鋳鉄
1個
619 税込681
7日以内出荷

ダブルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 171適合ストラットプロファイル = タイプ3適合円管サイズ = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

シングルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 170適合ストラットプロファイル = タイプ2適合円管サイズ = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mm材料 = 鋳鉄
1個
699 税込769
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = T型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NO / NC電気的接続 = 1 mケーブル最大DC電圧 = 24V dcライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65動作温度 Max = 55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = <1ms材質 = PBT℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 25 mm出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = PC、ABS℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms動作温度 Max = +55℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0.4 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = ≦0.5 msシリーズ = PSM℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 5 cm出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 3.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = M8コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 5 cm出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = M8コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 5 cm出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≦0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 光対照反射検出範囲 = 5 cm出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 0.5 msシリーズ = PSE℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = RS 485スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 35 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります