可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) :「ポテンショメータ、可変抵抗器」の検索結果
RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ。Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラ
仕様●最大抵抗:1kΩ●許容差:±10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだラグ●最大定格電圧:500 Vrms●長さ:34.93mm●定格電流:0.155A●電気テーパー:リニア
アズワン品番65-6916-28
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●最大抵抗:6Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:2.88A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。
長さ(m)34.93
奥行(mm)58.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様●最大抵抗: 5kΩ●許容差: ±10%●定格電力: 50W●回転数: 1●実装タイプ: パネルマウント●軸径: 6.35 mm●終端スタイル: はんだラグ●最大定格電圧: 750 Vrmsmm●長さ: 34.93mm●定格電流: 0.100A●電気テーパー: リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
仕様●最大抵抗:1Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:7.07A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。
長さ(m)34.93
奥行(mm)58.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:1.5kΩ●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:500 Vrmsmm●定格電流:0.129A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。
長さ(m)34.93
奥行(mm)39.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。