可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●パッケージ:抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:定格電力:0.5W●回転数:外形:シャフトD×L:軸:Φ3.175●角度:340°●単独直線性:±1%FS●回転トルク:2 mN・m以下(メタルベアリング)、0.5mN・m以下(ボールベアリング)●質量:約20g●使用温度範囲:-40~100℃●耐振動性:150m/S2 2000Hz 3軸各2h●耐衝撃性:500m/S2 11ms 3軸6方向各3回
アズワン品番67-0450-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。