7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001%です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001%です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 1MΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±3% RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります