プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)36.7(フレーム)
質量(g)105
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず
品名小型プッシュソレノイド
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.0(フレーム)
質量(g)35
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)77.5(フレーム)
質量(g)720
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)15(フレーム)
質量(g)6
プランジャー径(Φmm)3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)66.7(フレーム)
質量(g)630
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)57.8(フレーム)
質量(g)260
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)90
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)64.0(フレーム)
質量(g)340
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×38×64
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)310
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)66.7(フレーム)
質量(g)610
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)110
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)140
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.7(フレーム)
質量(g)45
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)120
電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)190
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)60
吸着力(N)7
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)63.6(フレーム)
質量(g)420
プランジャー径(Φmm)16
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)120
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
押す・引く・キープを1台で完結!
ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム)
質量(g)85
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf])6
全長(mm)30(フレーム)
質量(g)35
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)320
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)125
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)60.0(フレーム)
質量(g)230
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×27×60
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)210
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.7(フレーム)
質量(g)40
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×30.7
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)21.3(フレーム)
質量(g)11
プランジャー径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)140
吸着力(N)10.5
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)115
吸着力(N)16
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)26.5(フレーム)
質量(g)45
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)65.0(フレーム)
質量(g)180
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)22×26×65
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)39.0(フレーム)
質量(g)30
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)15×12×39
1
2
次へ
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。