ソレノイド/電磁機器 :「USB Cメス Aオス」の検索結果
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG
色DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ
質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9
備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P
規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ
消費電力(W)4.68
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
材質(ケース)アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22
保存温度(℃)-20~85
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け
通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能
絶縁耐圧2kV(電源及び信号)
過電流保護2つの信号ショートに対しての保護
保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと
端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type
保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC(クラスB)
ボーレート230.4kbps
結線コンバータ
使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと
入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
¥29,920
税込¥32,912
3日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。