ソレノイド/電磁機器 :「rs232コネクタ」の検索結果
関連キーワード
パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
色クロ
質量(g)110
備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥19,400
税込¥21,340
3日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。