クリップ マスタケーブルコネクタ デジタルファイバアンプomron(オムロン)7日以内出荷
E3X-DA-NプログラマブルPBTハウジング、PCカバー IP50 (E3X-DA44Vコネクタの保護等級はIP66) オムロンE32光ファイバケーブルを使用 シングルNPN又はPNPの出力バージョン、追加の1 → 5 V dcアナログ出力あり / なしタイプを用意 アナログ出力は、埃の蓄積を示すアラーム状態に使用できます。 設定点と実際の値の範囲はスケーラブルなので、例えばドラムフィードに残った材料の真の状態がわかります。 高速、標準、長距離範囲モードで、多くの用途をカバー オフ遅延タイマ、ピーク保持、ヒステリシス調整、アライメント支援などの設定をプログラム可能 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 1つの電源を最大16個のアンプに接続。 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 最適な光ファイバセンサヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 標準の検出距離: 400 mm (DC200) 950 mm (TC200) 明状態オン / 暗状態オン選択可能 ハンドヘルドプログラマからパラメータ設定をアップロード及びダウンロードするために内蔵された光リンクを使用します。 光リンクを使用すれば、一部又は全部の設定をロックアウトできるので、改ざん防止の設定を提供できます。 短絡保護、逆極性保護 プロファイル作成又は位置決め用途向けに、最大10個のアンプを近接して取り付ける場合の相互干渉保護 動作温度範囲: -25 → +55℃ (1 → 3個のアンプを一緒に使用する場合)、+50℃ (4 → 11個の場合)、45℃ (12 → 16個の場合) 高速モード、標準モード、長距離モードの応答時間を表示 寸法(mm): 10 x 67.3 x 31.5 WDH (E3X-DA44Vは12 x 81 x 33 WDH、81はコネクタを除く)
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:デジタルファイバアンプ●コード番号:818-1592検出距離(mm)400(DC200)、 950(TC200)ファイバ長(m)2アズワン品番65-7297-69
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
エリアファイバPanasonic(パナソニック)税込¥16,159¥14,690