ファイバセンサ :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
材質ポリカーボネート
消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)
消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
取付け方法DIN35mmレール
衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回
振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
1個
¥4,998
税込¥5,498
取扱い終了
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ
光電・ファイバセンサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。