3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルデジタル表示(入光量と設定値を同時表示) 使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切換え機能、しきい値追従機能)
仕様子機/15台まで接続可能、相互干渉防止/2台 タイプ標準 ケーブル引き出しタイプ 電源電圧DC12~24V+10%/-15%(リップル10%pp以下) ケーブル長(m)2 出力形態NPNオープンコレクタ 応答時間250μs(Fast)/500μs(Semi Fast)/1ms(Normal) 使用周囲温度(℃)-20~+55℃ 保護回路電源短絡保護/電源投入時誤動作防止(約300ms)/電源誤接続保護 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5,000以下/太陽光:20,000以下 投光素子赤色四元素LED(635nm) 関連資料寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流750mW以下(電源電圧24V 消費電流30mA)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)
種類ファイバユニット 光色 動作に必要な力(OF)(N)8.9 動作までの動きPT60° 材質(本体)PC樹脂 使用温度範囲(℃)-20~55 保護構造IP40(IEC規格) コード長さ(m)1 電源電圧(V)DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源赤色4元素(635nm) 応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA)30(電源電圧24V時) 材質(カバー)PC樹脂 保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃)-35~85(結露しないこと) 消費電力(mW)750以下 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) モデル標準
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
1個
379 税込417
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります