7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
種類ファイバアンプ 曲げ半径(mm)R2 材質ケースカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで) タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース)耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能 出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ 光色 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED 質量(g)約15 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定 材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT 接続方式コネクタ接続 感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能投光量可変機能:3レベル+自動設定 タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと) タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-20~70 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 設定感度微調整機能装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバ
エコ商品
種類耐熱 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ
種類ファイバアンプ 材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下 感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g)約15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバ
1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ
エコ商品
種類ファイバユニット 光色 投光素子赤色LED(変調式) 電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 短絡保護装備 応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) 使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません) タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式 質量(g)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
種類ファイバアンプ 曲げ半径(mm)R2 使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示4桁赤色LED表示 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 設定感度微調整機能装備 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 質量(g)約20
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります