絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・azbil(旧:山武)・AUTONICS(オートニクス)・Panasonic(パナソニック)・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ファイバセンサ

131件中 121131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニット omron(オムロン)LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニットomron(オムロン)
339税込373
1個
翌々日出荷
仕様Φ1.3用アタッチメント
ファイバセンサ E32-TB omron(オムロン)ファイバセンサ E32-TBomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ファイバ長(mm)5000曲げ半径(mm)4
マニュアル設定ファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
種類ファイバユニット光色投光素子赤色LED(変調式)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択短絡保護装備応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
大気側ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)大気側ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
種類ファイバユニット検出方式透過型
耐薬品ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐薬品ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
36,980税込40,678
1個ほか
121日以内出荷
種類ファイバユニット検出方式透過型ファイバ長(m)2
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
耐真空ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐真空ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
種類ファイバユニット曲げ半径(mm)R18使用周囲温度(℃)-30~+300
データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)データバンクチャンネル切換ユニット FX-CHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1個
121日以内出荷
最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
カラーマークセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーマークセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。
種類ファイバユニット検出距離(mm)10±3曲げ半径(mm)R2
カラーファイバセンサ FZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ FZ-10パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
121日以内出荷
種類ファイバユニット曲げ半径(mm)R2
リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ FX-301-F7/FX-301-F パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ FX-301-F7/FX-301-Fパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
121日以内出荷
種類ファイバアンプ光色

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバセンサ