絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・omron(オムロン)・azbil(旧:山武)・AUTONICS(オートニクス)・Panasonic(パナソニック)・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ファイバセンサ

119件中 81119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット E32-TNシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TNシリーズ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    67日以内出荷
  • ファイバユニット BUHINシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット BUHINシリーズ

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Aシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Aシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-TBシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TBシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Dシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Dシリーズ

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    67日以内出荷から73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-TRシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TRシリーズ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷から73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DSシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DSシリーズ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • ファイバユニット E39-Fシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E39-Fシリーズ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    68日以内出荷
  • スマートファイバアンプ E3NX-FA用 カバー omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3NX-FA用 カバー

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    70日以内出荷
  • オープンネットワーク対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    オープンネットワーク対応通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    隣り合うセンサアンプを切り離すことなく簡単にセンサ交換できるようになりました。 工具レスで接続可能。 光通信方式の採用により、容易に設置可能。 SC-GU3-0□に接続可能な機種 三菱電機社製のiQ Sensor Solutionに対応
  • ファイバオプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバオプション

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    基本構成(12芯ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CC-LinK対応通信ユニット アナログ通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    付属品コネクタ(e-CON):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)25以下 (全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
  • オープンネットワーク対応通信ユニット パソコンソフト パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    オープンネットワーク対応通信ユニット パソコンソフト

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
  • CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CC-LinK対応通信ユニット エンドユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約20材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC+10-15% リップルP-P10%以下(SC-GU2-Cからの供給電源による。)消費電流(mA)10以下電源表示灯緑色LED (通電時点灯)
  • CC-LinK対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CC-LinK対応通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    35,980税込39,578
    1個
    17日以内出荷
    付属品コネクタキャップ:2個材質本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム質量(g)約60電源電圧(V)24 DC+10-15% リップルP-P10%以下通信方式CC-Link Ver.1.10出力電流(mA)110以下 (連結センサアンプ/入力ユニットを除く)使用周囲温度(℃)-10~+55(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH電流通過省配線コネクタ2A、電源用コネクタ6A接続台数1台につき最大16台のセンサアンプ/入力ユニット(FX-500シリーズを含み光通信する場合は最大12台)
  • ファイバ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    649税込714
    1個
    17日以内出荷
  • 小スポットファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小スポットファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アプリケーション スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現 入光量約3倍(従来比) スポット径を可変可能 長距離平行光を実現 締め付けトルク5倍(従来比) レンズ外径をΦ4.3mmに統一 常識を超越したタフファイバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    Φ2mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
  • Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    Φ1/1.3mmファイバ/Φ4mm保護チューブ用ファイバカッタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個
    17日以内出荷
  • データバンクチャンネル切り替えユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    データバンクチャンネル切り替えユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,798税込10,778
    1個
    17日以内出荷
    付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間接続方式コネクタ接続式電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能電源表示灯緑色LED(通電時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回
  • ファイバオプション シングルコアホルダ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバオプション シングルコアホルダ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
  • 透過型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    透過型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP40先端径Φ1.5mm検出方式透過型検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R1ファイバ長(m)2ファイバータイプ円柱型
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    仕様フリーカット○保護構造IP30使用周囲温度(℃)-40~+60ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R1
  • 耐薬ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐薬ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ5.5mm検出方式反射型検出距離(mm)STD:320、HYPR:600、U-LG:590、LONG:420、FAST:200、H-SP:75 (FX-500シリーズの場合)レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能先端長(mm)16許容曲げ半径(mm)R4ファイバ長(m)2ファイバータイプ円柱型
  • 液面ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    液面ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ4mm検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10ファイバ長(m)2ファイバータイプ接触式、液面検出
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,698税込8,468
    1個
    17日以内出荷
  • 反射型ファイバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射型ファイバー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    先端径M3検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能ファイバ長(m)2ファイバータイプネジ型
  • LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニット omron(オムロン)

    LENS IN ナット型/ナット型反射形ファイバユニット

    omron(オムロン)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    仕様Φ1.3用アタッチメント
  • ファイバセンサ E32-TB omron(オムロン)

    ファイバセンサ E32-TB

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ファイバ長(mm)5000曲げ半径(mm)4
  • マニュアル設定ファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マニュアル設定ファイバセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバユニット出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択光色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
  • 大気側ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    大気側ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    種類ファイバユニット検出方式透過型
  • 耐薬品ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐薬品ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個ほか
    欠品中
    種類ファイバユニット検出方式透過型ファイバ長(m)2
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 耐真空ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐真空ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    種類ファイバユニット使用周囲温度(℃)-30~+300曲げ半径(mm)R18
  • データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
    電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
  • カラーファイバセンサ FZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    カラーファイバセンサ FZ-10

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    種類ファイバユニット曲げ半径(mm)R2
  • リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ FX-301-F7/FX-301-F パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    リーク/リキッドファイバ専用デジタルファイバセンサ FX-301-F7/FX-301-F

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    種類ファイバアンプ光色

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバセンサ