変位センサ/測長センサ :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内
電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下
保護構造IP67(IEC)
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)
検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。
消費電流(mA)40以下
設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。
投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)
出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)
RoHS指令(10物質対応)対応
応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)
ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様白黒誤差:設定距離の5%以内
電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
保護構造IP67(IEC)
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)
検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。
消費電流(mA)40以下
設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。
短絡保護装備(自動復帰型)
投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)
出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)
RoHS指令(10物質対応)対応
応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)
ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。