絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • omron(オムロン)(58)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(30)
  • 緑測器(8)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アサ電子工業(2)
  • 北陽電機(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • SICK(1)
  • Seeed Studio(1)
  • SIRC(サーク)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲げセンサ(60mm) スイッチサイエンス曲げセンサ(60mm)スイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上関連資料(0.72MB)検出範囲0°~180°
曲げセンサ(90mm) スイッチサイエンス曲げセンサ(90mm)スイッチサイエンス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上検出範囲0°~180°

変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

変位センサ/測長センサ