絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- omron(オムロン)(59)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- 緑測器(5)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SIRC(サーク)(2)
- 北陽電機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- アサ電子工業(1)
- 共立電子産業(1)
- Seeed Studio(1)
特価

曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上検出範囲0°~180°
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上検出範囲0°~180°
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 抵抗式ポジションセンサ
- 回転角度センサ