1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ センサヘッド
仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個 材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。 ストローク32.5mm以上 質量(g)約150 測定範囲(mm)32 保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。 方式コンデンサアース 測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50 分解能0.5μm 機能活線挿抜機能装備 使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60 締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと) 指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 サンプリング周期1ms 使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH 動作表示灯2色LED(橙色/緑色) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間 機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。 絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上 締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15 耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります