2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品レーザ関連ラベル 保護構造IEC60529規格 IP40 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング