絞り込み
検出距離(mm)
  • 1
  • 1.5(19)
  • 2(46)
  • 2.5(9)
  • 3(29)
  • 4(38)
  • 5(40)
  • 6(8)
  • 7(28)
  • 8(35)
  • 10(48)
  • 12(10)
  • 14(10)
  • 15(33)
  • 18(7)
  • 20(19)
  • 25(8)
  • 30(8)
  • 50(6)
  • その他(8)
センサ形状
  • 円柱形(1)
  • 角形(1)
検出対象
  • 磁性金属(2)
ヘッド形状
  • (3)
  • (1)
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • アサ電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型/中継型
近鉄スイッチ アサ電子工業近鉄スイッチアサ電子工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
センサ形状角型検出対象ヘッド形状使用周囲湿度20~80%RH動作OFF→ON電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)向き磁気検出:上向き使用周囲湿度(%RH)20~80
近接センサ