接続方式コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1
検出対象導体および誘電体
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
品名センサ部
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
関連資料セレクションガイド(2.9MB)
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)SUS303(EN1.4305)
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)
消費電流(mA)10以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)耐熱ABS
表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
シールド非シールド
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
電源の種類直流3線式
実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30
保護構造IP67
シリーズGK
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
どの方向からでも見えるLED動作表示灯を標準装備。
不安定状態で点滅しますので、設置状態の良し悪しも一目で判ります。
付属品取扱説明書
タイプ円柱型
保護構造IEC規格 IP67
出力NPN
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)
使用電圧範囲(V)DC10~30
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下
材質(検出面)耐熱ABS
動作モードNO
表示灯動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールド
材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の10%以下
出力形式NPN
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
電源の種類直流3線式
保護構造IP65
ストローク(mm)1
繰返し精度(mm)±0.01
動作までの動きPT0.3~0.6mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ボルト)SUS303
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
質量(g)約35(梱包状態)
保護構造IEC60529規格 IP67
コード長さ(m)3
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル
周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時)
材質(検出面)耐熱ABS
周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールド
応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下
消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)
使用電圧範囲(V)DC10~30
材質(検出面)耐熱ABS
シールドシールド
材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
検出距離50mmの長距離形
質量(g)約1.4
タイプ円柱型
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄100×100×1
材質(ケース)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)
設定距離(mm)0~40
検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下
材質(検出面)ポリエステル
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)
応差検出距離の10%以下
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)15以下
検出ヘッドサイズΦ85
仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT
材質(ケース)SUS
取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定
保護構造IP65
ヘッド形状円
センサ形状円柱型
センサ形状円柱型
ヘッド形状円
応差の動き(MD)0.1mm以下
材質(軸)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。
金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
検出対象磁性金属
応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄8×8×1
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下
使用電圧範囲(V)DC10~30
応答周波数(Hz)100
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下
漏れ電流(mA)0.8以下
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)
シールドシールド
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~50
検出ヘッドサイズΦ8
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能
電源電圧範囲DC5~24V。
付属品取扱説明書
質量(g)約45(梱包状態)
タイプ円柱型、シールドタイプ
材質(ケース)黄銅
消費電流(mA)10以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路サージ吸収
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下
使用電圧範囲(V)DC4.75~30
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内
材質(検出面)ABS
動作モードNO
表示灯(検出表示)赤色
シールドシールド
応差検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)1
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500
残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)
電源の種類直流3線式
接続方式コード引き出しタイプ
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)10
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-4
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)7
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-3
1個
¥9,820
税込¥10,802
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)3
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-2
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプ非シールド
検出距離(mm)20
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-14
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプ非シールド
検出距離(mm)14
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-13
1個
¥9,820
税込¥10,802
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプ非シールド
検出距離(mm)8
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-12
1個
¥8,440
税込¥9,284
8日以内出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプ非シールド
検出距離(mm)4
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-11
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
センサ形状円柱型
検出対象磁性金属
タイプシールド
検出距離(mm)2
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC)
エスコ品番EA940LN-1
1個
¥7,690
税込¥8,459
8日以内出荷
材質(ケース)SUS303
材質(先端)SUS
繰返し精度(mm)±0.002
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
許容動作頻度(回/分)60以下
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
応差の動き(MD)0.1mm以下
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能
タイプ円柱型、差動コイル形
保護構造IEC規格 IP66
出力電流出力タイプ
検出距離100mm ±10%
標準検出物体(mm)鉄200×200×1
材質(ケース)アルミダイカスト
制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下)
応答時間100ms以下
消費電流(mA)DC40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路逆接続保護、サージ吸収
設定距離(mm)0~80
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下
材質(検出面)エポキシ樹脂
動作モードNO
表示灯動作表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと)
質量(g/m)約1500
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回
検出ヘッドサイズΦ106
電源の種類直流3線式
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形
保護構造IP67
定格電源電圧DC12/24V
材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
使用温度範囲(℃)-10~+60
保存温度範囲(℃)-10~+60
使用電圧範囲(V)DC10~30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回
耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
動作表示灯出力時赤色点灯
検出面とハウジングは耐衝撃性。
対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。
スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。
溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状円柱型
検出方式高周波発振形
光色赤
ヘッド形状円
保護構造IP67
定格電源電圧DC12/24V
材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
使用温度範囲(℃)-10~+60
保存温度範囲(℃)-10~+60
使用電圧範囲(V)DC10~30
仕様(耐溶接磁界性)250mT
動作形態N.O.
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路溶接電流ノイズ対策回路
耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回
耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
動作表示灯出力時赤色点灯
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状円柱型
検出対象鉄
ヘッド形状円
保護構造IP67(IEC)
構造樹脂製円柱形ねじなし
接続方式ケーブル
動作表示-
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。