近接センサ :「金属加工」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
保護等級IP67
ハウジング(mm)Φ4
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
保護等級IP67
ハウジングM5
Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
保護等級IP67
材質(ハウジング)ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)-25~+70
ハウジング(mm)Φ3
出力形式ノーマリーオープン
シールド形状シールドタイプ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
検出距離(mm)1
保護等級IP67
ハウジングM4
材質(ハウジング)ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)-25~+70
材質(検出面)ポリエステル
出力形式ノーマリーオープン
シールド形状シールドタイプ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
検出距離(mm)1.5
接続方法PVCケーブル
保護等級IP67
材質(ハウジング)ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)-25~+70
応答周波数(Hz)3000
材質(検出面)POM
ハウジング(mm)Φ4
シールド形状シールドタイプ
センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。
用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出
接続方法4ピンM12 コネクタ
保護等級IP68/69K
材質(ハウジング)ステンレスSUS303
使用周囲温度(℃)-25~+85
材質(検出面)ステンレスSUS303
出力形式ノーマリーオープン
シールド形状非シールドタイプ
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。