近接センサ :「絶縁抵抗計 ケーブル」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
接点数1NO(ノーマルオープン)
保護構造IP67(IEC 規格)
電源3相 200V
接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下
耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+80
動作時間0.8ms以下
復帰時間0.05ms以下
定格使用電流(A)0.5
機種経済形スイッチ
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)
定格通電電流(A)2.5
応差1~14mm(垂直動作)
機械的寿命1000万回以上
動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27
定格使用電圧(V)AC/DC220
スイッチオン抵抗(mΩ)200以下
使用周囲湿度(%RH)45~95
定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷
接続構造ケーブル引出し
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。