近接センサ :「永久磁石」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。
小形フラットタイプ。
リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。
外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状角型
検出対象磁性金属
検出距離(mm)5
ヘッド形状角
保護構造IP65(IEC)
質量(g)40
最大使用電圧(V)AC/DC100
最大使用電流(A)AC/DC0.25
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)
応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)
接点方式1a
動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形
標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
耐衝撃(m/s2)200以下
リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m
温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)
接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む)
設定距離(mm)0~4
誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下
スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W
電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)
機械的寿命1億回以上
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
質量(g)約40
保護構造IP65(IEC60529)
接点構成1a
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)
定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25
応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下)
距離設定0~4
機械的耐久性1億回以上
電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷)
耐衝撃(m/s2)200以下
リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m
接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む)
動作距離(mm)5
動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形
スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W
定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。