2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ) センサー誘導 電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC) 保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収 検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ) 材質(座金)鉄(亜鉛メッキ) 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下 保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 電源の種類直流3線式
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

検出距離(mm)2 検出ヘッドサイズM8
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)