近接センサ本体 (5) カテゴリ: 近接センサブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7284-35
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
OmronElectronicsE2EWシリーズ溶接近接センサは、DC3線モデルでM18ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性ありステータスの視覚化を明確にする安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番 65-7347-70
エリアファイバ Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 16,159 ¥ 14,690 バスケットへ