近接センサ :「自動水位制御用フロートスイッチ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造IEC規格 IP66
材質(ケース)耐熱ABS
消費電流(mA)12以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)(クランプ)NBR
材質(カバー)耐熱ABS
周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)±200以下
使用電圧範囲(V)DC10.8~30
動作モードNO
表示灯検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)100以下
電源の種類直流3線式
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。