特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)
適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線
種別貫通型
取付DINレール
質量(g)本体:約450/CT部:約100
使用温度範囲(℃)0~50
出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時
適合電線(mm2)IV線100以下
記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻
記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)
使用環境屋内用
許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)
データ記録件数最大999件
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。
データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。
データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ)
適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線
種別クランプ型
取付DINレール
質量(g)本体:約450/CT部:約100
使用温度範囲(℃)0~50
出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時
適合電線(mm2)IV線100以下
記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻
記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)
使用環境屋内用
許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)
データ記録件数最大999件
1台
¥199,800
税込¥219,780
21日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。