絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
検出方式
-・その他・距離設定反射型・透過型・静電容量型・高周波発振型
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 近接センサ


FA現場のお役立ち情報
1,159件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
動作モードNOシールドシールド
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
AC/DC出力レベルの組み合わせ2線式技術広い温度に対応し多用途酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング高温で使用できるシリコンケーブル付き
材質外装: PBT, エンドストッパー: TPE取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67検出距離(mm)20 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~100外装シリンダー設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)60漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
DPRI形 近接スイッチ IDEC(和泉電気)DPRI形 近接スイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
36日以内出荷
質量(g)約40保護構造IP65(IEC60529)接点構成1a使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下)距離設定0~4機械的耐久性1億回以上電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)200以下リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む)動作距離(mm)5動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から112日以内出荷
青色(ケーブル)/TPU 樹脂 黒色(グリップ)保護構造IP67使用周囲温度(℃)-40~105(ケーブル固定時)
超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
欠品中
種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ品名アンプ材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)25以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ スパッタ付着防止用保護カバー Y92□ omron(オムロン)近接センサ スパッタ付着防止用保護カバー Y92□omron(オムロン)
239税込263
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様カバー内側ねじ切りあり
インダクティブ NAMUR M14 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M14PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M8 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M8PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷
インダクティブ NAMUR M8 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M8PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
インダクティブ M F79 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M F79PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D4.5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D4.5PEPPERL+FUCHS
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M18 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M18PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ バリコント L PEPPERL+FUCHSインダクティブ バリコント LPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷
インダクティブ NAMUR M5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M5PEPPERL+FUCHS
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
インダクティブ スロット型 NAMUR PEPPERL+FUCHSインダクティブ スロット型 NAMURPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR バリコント PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR バリコントPEPPERL+FUCHS
19,980税込21,978
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M18 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M18PEPPERL+FUCHS
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
インダクティブ NAMUR M30 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M30PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M22 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M22PEPPERL+FUCHS
16,980税込18,678
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M12PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D11 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D11PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ バリコント PEPPERL+FUCHSインダクティブ バリコントPEPPERL+FUCHS
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M12PEPPERL+FUCHS
15,980税込17,578
1個
52日以内出荷
インダクティブ M V3 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M V3PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D6.5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D6.5PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
高温近接 F135 PEPPERL+FUCHS高温近接 F135PEPPERL+FUCHS
149,800税込164,780
1個
27日以内出荷
近接センサ伝送カプラPET18-5 AUTONICS(オートニクス)近接センサ伝送カプラPET18-5AUTONICS(オートニクス)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
無電源方式:コイル間の磁気結合により信号が伝送されるため電源が不要優れた耐環境性:送信部に油や汚物が付着しても誤動作がない
用途掘削、マシンテーブル、ロボットアーム、移送ライン、各種回転軸材質黄銅(Niメッキ)サイズ【検出面径】M18質量(g)121保護構造IP67応答時間1ms以下周囲湿度(%RH)【使用時】35~95【保存時】35~95周囲温度(℃)【使用時】-25~70【保存時】-30~80RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離5mm / 【設定】1~4.5mm取扱説明書(1.02MB)
アズビル セイギョキキ azbil(旧:山武)アズビル セイギョキキazbil(旧:山武)
64,980税込71,478
1個
21日以内出荷から101日以内出荷
耐防爆形アドバンストUVセンサ azbil(旧:山武)耐防爆形アドバンストUVセンサazbil(旧:山武)
639,800税込703,780
1個
40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●シャッタ電圧(V):約DC24(バーナコントローラより供給)●自己点検回数(回/min):約80●追加仕様:トレーサビリティ証明付●付属ケーブル長(m):10●許容配線長さ:IV線、2.0mm2 、最大200m材質アルミ(取付部)質量(g)約2500保護構造IP67使用周囲温度(℃)-20~60関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
センサ azbil(旧:山武)センサazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き材質アルミダイキャスト(ケース・前面カバー)、ポリカーボネート(ドア・ウインド・化粧板)取付壁取付け質量(g)約1100タイプ-種類-規格-消費電力(W)7以下(最大時,リレーオンおよび20mA出力にて)電源電圧(V)DC12~24測定レンジ0~1MPa使用周囲温度(℃)-20~60(凍結のないこと)耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz、X/Y/Z方向各2h)リード線長さ(mm)-測温接点-ねじサイズ-シース外径(Φmm)-シース長(mm)-
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
19日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
近鉄センサ(3線式) AR101 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR101アサ電子工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面取付M2.5タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR013 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR013アサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面材質【ケース・ナット】SUS303取付M14 ナット締付トルク 18N・m検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR002 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR002アサ電子工業
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF)表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
近鉄センサ(3線式) AR001 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR001アサ電子工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15検出対象鉄などの磁性体のみ
磁気近接センサ(3線式) AHM0241 アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AHM0241アサ電子工業
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式出力電流(mA)最大15出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023Hアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
取付M12ナットタイプ3線式・標準感度【磁気】2.5~3.5mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015Hアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色
磁気近接センサ(3線式) AH005H アサ電子工業磁気近接センサ(3線式) AH005Hアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面取付M3タイプ3線式感度【磁気】0.9±0.2mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
近接センサ