絞り込み
検出距離(mm)
  • 6
  • 1(7)
  • 1.5(24)
  • 2(51)
  • 2.5(11)
  • 3(31)
  • 4(45)
  • 5(47)
  • 7(26)
  • 8(42)
  • 10(55)
  • 12(14)
  • 14(9)
  • 15(39)
  • 18(7)
  • 20(23)
  • 22(6)
  • 25(9)
  • 30(9)
  • その他(8)
センサ形状
  • ネジ形(1)
  • 角形(1)
検出対象
  • 磁性金属(3)
ヘッド形状
  • (1)
  • (1)
ブランド
  • omron(オムロン)(5)
  • アサ電子工業(3)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(2)
  • ifm electronic(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 高周波誘導式近接センサ ifm electronic

    高周波誘導式近接センサ

    ifm electronic
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性。ヘビーデューティの金属性検出面。高い衝撃耐性と振動耐性。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。2線式技術
    付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ケーブルプラグ: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
  • 近鉄センサ(3線式) AR012 アサ電子工業

    近鉄センサ(3線式) AR012

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
    仕様【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15応答速度30msec表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
  • スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から69日以内出荷
    抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
    タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
  • 近鉄センサ(3線式) AR002 アサ電子工業

    近鉄センサ(3線式) AR002

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
    仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF)表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
  • DW-AS-70B-M12 CONTRINEX(コントリネックス)

    DW-AS-70B-M12

    CONTRINEX(コントリネックス)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    適合線式:4本サイズM12タイプChangeover (NO/NC)出力NPN検出距離(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)

    フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ

    CONTRINEX(コントリネックス)
    27,980税込30,778
    1個
    45日以内出荷
    堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
    用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出保護等級IP68/69K材質(ハウジング)ステンレス SUS303材質(検出面)ステンレス SUS303応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
  • 近鉄スイッチ アサ電子工業

    近鉄スイッチ

    アサ電子工業
    4,088税込4,497
    1個
    当日出荷
    電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー使用周囲湿度20~80%RH出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)動作OFF→ON絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)検出対象センサ形状角型向き磁気検出:上向き使用周囲湿度(%RH)20~80
近接センサ