Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 1 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ケーブル長: 5 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 5kHz
検出距離(mm)1
電源電圧(V)5→24 DC
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 1 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m [Us] 定格供給 電圧 5 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA (過負荷及び短絡保護あり
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100mA
検出距離(mm)1
電源電圧(V)5→24 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出距離: 1 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ケーブル長2 m 回路保護 検出面フロンタル フロントマテリアル PPS エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1 mm出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄直径 = 4 mm動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)1
電源電圧(V)5→24 DC
保護等級IP67、
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。センサ設計円筒形 O 4 mm 、プレーン サイズ: 29 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出距離: 1 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 2 m
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1 mm出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄直径 = 4 mm動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100mA
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)1
電源電圧(V)5→24 DC
保護等級IP67、
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。