磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = NPN接続タイプ = ケーブル接続済み長さ = 40mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)8
電源電圧(V)12→24 DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)8
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC長さ = 49mm実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 2kHz
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 [Sn] 公称検出 距離 8 mm 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み長さ = 32mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -20℃シリーズ = XS℃
検出距離(mm)8
電源電圧(V)12→48 DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続:リモートオスコネクタのねじクランプ端子 ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = ネジ端子長さ = 62mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)24
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)8
電源電圧(V)12→48 DC
保護等級IP68
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号アナログの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 0 → 10 V 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 48 V dc
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mmアナログスイッチング出力タイプ = 0-10 V実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
ケーブル長(m)5
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→48 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)48
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC 電気接続オスコネクタ M12 、 4 ピン [Us] 定格供給 電圧 逆極性保護付き 12 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA dc (過負荷及び短絡あり 保護
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続リモートオスコネクタ DIN43650A ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)24
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続オスコネクタ 1/2 インチ 20 UNF 、 3 ピン
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 1/2"20 UNF実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200mA、300mA
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)64
奥行(mm)8
シリーズOsiSense XS
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)2
ねじの呼びM18
出力機能NO
実装タイプ突出型
スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールド付き
出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。フラット型。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質プラスチック
長さ(mm)62
奥行(mm)8
シリーズOsiSense XS
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)8
接続ケーブル接続済み
電源電圧(V)12→28 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)1.5
ねじの呼びM18
出力機能NC
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz
最大DC電圧(V)48
逆極性保護あり
遮蔽シールド付き
出力タイプデジタルスイッチング:NPN
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 200Hz
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM30
最大DC電圧(V)24
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS-M8 、 M12 、 M18. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = プラスチック動作温度 Min = -25℃
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)8
電源電圧(V)20→264 AC/DC
ねじの呼びM18
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)240
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。