2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。 付属品ブラケット、カップリング 長さ(mm)91 検出方式光学式 外径(Φmm)50 周波数(kHz)最大応答:50 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転 電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下) 使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85 軸外径(Φmm)8 起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 最大応答周波数(kHz)50 取得規格CE、EAC 耐衝撃50G最大/max 出力コードバイナリコード IP等級IP64(防塵、防油保護) 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。 材質アルミニウム 長さ(mm)41.5 材質/仕上アルミニウム 質量(g)約397(約330) 外径(Φmm)60 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])6000 保護等級IP50 使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)20 起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 各種認証CE
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります