ロータリエンコーダ :「車 温度 計」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。 付属品ブラケット、カップリング 長さ(mm)91 検出方式光学式 外径(Φmm)50 周波数(kHz)最大応答:50 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転 電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下) 使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85 軸外径(Φmm)8 起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH 最大応答周波数(kHz)50 取得規格CE、EAC 耐衝撃50G最大/max 出力コードバイナリコード IP等級IP64(防塵、防油保護) 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります