ロータリエンコーダ :「SC-0」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT 18 bit, ST 14 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m
アズワン品番65-7353-55
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAM580
アズワン品番65-7350-41
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。エンコーダシングルまたはマルチターン /SSI 正確な磁気検出 最大分解能 32 ビット( 14 ビット ST、18 ビット MT ) 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:クランプフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12
アズワン品番65-7352-64
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523
アズワン品番65-7350-47
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max。32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534
アズワン品番65-7352-17
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683
アズワン品番65-7321-26
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:10 → 30 V dc●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:EAL580
アズワン品番65-7353-33
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688
アズワン品番65-7353-27
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12
アズワン品番65-7350-46
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- エンコーダその他関連用品
- ロータリエンコーダ
- リニアエンコーダ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。