ロータリエンコーダ :「メタル軸受」の検索結果
関連キーワード
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約300(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
材質(ケース)アルミニウム
分類アブソリュート形 シャフトタイプ
消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
出力軸許容ラジアル荷重(N)80
出力軸許容スラスト荷重(N)50
起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下
周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)
材質(シャフト)SUS303
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類アブソリュート形
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- エンコーダその他関連用品
- ロータリエンコーダ
- リニアエンコーダ
センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。