ロータリエンコーダ :「LED コード」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
The Omron incremental rotary encoders are IP64 (improved oil-proof construction with sealed bearings) standard encoders, having maximum permissible speed upto 6,000 r/min .These pre wired model encoders are vibration and shock resistant and are made up of aluminium .Incremental model External diameter of 50 mm Resolution of up to 2,000 ppr
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●電源電圧:24 V dc●コード番号:215-3300 アズワン品番65-7273-57
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります